Microbroca HPC MDI, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,35mm

N.º do artigo: 121220 0,35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC +0,004 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / 0,004
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 0,35 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / 0,004
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 130 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 5 mm
Haste Haste cilíndrica com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 5,5 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,01 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121220 0,35
EAN/GTIN 4045197264206
Número do fabricante 121220 0,35

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
70
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
55
Aço < 1400 N/mm²
P
35
Aço < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Broca miniatura de alto rendimento com espiral extra comprida.
⌀ de haste 3 h6 para mandril retrátil.
Alta precisão de concentricidade e polimento de precisão para utilização em HPC no setor do aço.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta