Microbroca HPC MDI, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 2,01mm

N.º do artigo: 121220 2,01
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
132 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC +0,004 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / 0,004
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,01 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / 0,004
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 130 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 10 mm
Haste Haste cilíndrica com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 13 mm
Comprimento total L 42 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121220 2,01
EAN/GTIN 4045197353290
Número do fabricante 121220 2,01
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
70
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
55
Aço < 1400 N/mm²
P
35
Aço < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Broca miniatura de alto rendimento com espiral extra comprida.
⌀ de haste 3 h6 para mandril retrátil.
Alta precisão de concentricidade e polimento de precisão para utilização em HPC no setor do aço.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta