{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118500 27 | |
EAN/GTIN | 4045197037190 | |
Número do fabricante | 118500 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano 27
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
40,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
23,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
60,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
86,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | ||
Anel colorido | sin | sin | sin | ||
⌀ nominal DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | MD | MD | MD | HSS | HSS |
⌀ da haste | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Fresa de corona | Fresa de corona |