Broca espiral HSS-E VA, sem revestimento, ⌀ DC h8: 14mm

N.º do artigo: 116360 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: INOX
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 14 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 345
Tipo INOX
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 87 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 108 mm
Comprimento total L 189 mm
Tamanho do cone Morse MK 1
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116360 14
EAN/GTIN 4045197031860
Número do fabricante 116360 14

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com núcleo reforçado.
Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.
Com ponta em bico de forma C.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E VA, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 14mm

Broca espiral HSS-E VA, sem revestimento, ⌀ DC h8: 14mm

sob pedido
Em stock
136 peças em stock
50,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
517 peças em stock
17,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
850 peças em stock
25,70 €
19,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
709 peças em stock
22,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
724 peças em stock
15,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
25,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 922 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiN sem revestimento sem revestimento sem revestimento
Comprimento total L 189 mm 160 mm 160 mm 160 mm 189 mm 189 mm 160 mm
Haste Cone Morse Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Cone Morse Cone Morse Mango cilíndrico
Tipo INOX N N N N N N
Comprimento dos canais de aparas Lc 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta