{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 39 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114400 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197017512 | |
Número do fabricante | 114400 3,6 |