{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 13,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113341 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964595 | |
Número del fabricante | 113341 7,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas para chapa HSS de un lado 7,2 mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
2,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 | 34 | 69 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |