{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 17 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113341 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197964519 | |
Número del fabricante | 113341 4,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas para chapa HSS de un lado 4,8 mm
a petición
En stock
400 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
338 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
754 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,8 | 18,8 | 44,8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |