{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 6,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113341 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963758 | |
Número do fabricante | 113341 2,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |