Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 4,6 mm

Número de artículo: 113006 4,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,40 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,17 € / Unidad
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie CleverDrill
    ⌀ nominal DC 4,6 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 1897
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,1 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
    Longitud total L 58 mm
    ⌀ de mango Ds 4,6 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 113006 4,6
    EAN / GTIN 4062406742577
    Número del fabricante 113006 4,6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    80
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    63
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    35
    Acero < 750 N/mm²
    P
    32
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Producto de sucesión para n.° 113005.