{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 54 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 13,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113006 13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743208 | |
Número del fabricante | 113006 13,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 13,5 mm
a petición
En stock
217 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
22,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
14,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
26,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
32,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
359 piezas en stock
12,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 338 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 54 | 108 | 108 | 108 | 142 | 108 |