Casco protector uvex pheos B-WR YELLOW

Número de artículo: 097811 YELLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
Color amarillo
Tamaño 52 cm - 61 cm
Material cubierta del casco HDPE
Peso 406 g
Norm DIN EN 397
Regulación de la amplitud Cerrojo
Resistencia al frío hasta -30 °C
Suspensión textil de 6 puntos
Clips para colocar accesorios
Posibilidad de fijación de lámparas de casco
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097811 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510262
Número del fabricante 9772130

Descripción

Ejecución:

Calota ligera de HDPE (High Density Polyethylene) con tres orificios de ventilación variables para una gran comodidad de uso. La ranura adicional en el lado frontal del casco ofrece la posibilidad de fijación de una linterna frontal. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero artificial
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Industria, construcción, montaje

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Resistente al frío hasta −30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).

Pieza de repuesto:

n.º 097820 Banda antisudor de cuero sintético.