Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco 1

Número de artículo: 097753 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Peltor™ Optime™
    Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB(A)
    Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097753 1
    EAN / GTIN 4046719382675
    Número del fabricante 7000039617

    Descripción

    Ejecución:

    Gracias a su peso reducido, los protectores auditivos de cápsulas son cómodos de llevar y se pueden combinar bien con otros equipos de protección. Los cómodos anillos de obturación hechos de una mezcla de gel y espuma aseguran la óptima estanqueidad y una elevada comodidad de uso, también en caso de uso duradero.
    La realización de casco de la serie Peltor™ Optime™ tiene las mismas propiedades de cápsula que la versión con diadema. Se puede fijar con pocas manipulaciones en cascos con asiento Euro-Slot de 30 mm.
    SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

    Nota:

    Cascos compatibles en los n.° 097815 (3M) y n.° 097802 (Schuberth). Juegos de higiene en los n.° 097764, 097748.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra