Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco 3

Número de artículo: 097753 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Peltor™ Optime™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 34 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097753 3
EAN / GTIN 4046719384228
Número del fabricante 7000039624

Descripción

Ejecución:

Gracias a su peso reducido, los protectores auditivos de cápsulas son cómodos de llevar y se pueden combinar bien con otros equipos de protección. Los cómodos anillos de obturación hechos de una mezcla de gel y espuma aseguran la óptima estanqueidad y una elevada comodidad de uso, también en caso de uso duradero.
La realización de casco de la serie Peltor™ Optime™ tiene las mismas propiedades de cápsula que la versión con diadema. Se puede fijar con pocas manipulaciones en cascos con asiento Euro-Slot de 30 mm.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Nota:

Cascos compatibles en los n.° 097815 (3M) y n.° 097802 (Schuberth). Juegos de higiene en los n.° 097764, 097748.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra