Casco protector BOP ENERGY 3000 YELLOW

Número de artículo: 097807 YELLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta 150°C; Característica de protección hasta -30°C; Aislamiento eléctrico; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
  • Recubrimiento discos: resistente a los productos químicos
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta 150°C; Característica de protección hasta -30°C; Aislamiento eléctrico; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
Recubrimiento discos resistente a los productos químicos
Tamaño 53 cm - 61 cm
Material cubierta del casco Poliéster de fibra de vidrio UP-GF
Peso 475 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Número del fabricante 1202072780

Descripción

Ejecución:

Casco de duroplástico de alta calidad fabricado de poliéster con fibra de vidrio, para el uso al trabajar bajo tensión o en la proximidad de elementos bajo tensión hasta 1000 V CA (o 1500 V CC). El casco mantiene la forma incluso con altas temperaturas y protege del arco de luz parásita. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD). Resistente al frío hasta -30 °C y resistente a altas temperaturas hasta 150 °C.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Sin asiento
  • Banda antisudor de cuero natural
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Proveedores de energía, fábricas de alta tensión, compañías ferroviarias, fábricas con altas temperaturas, industria química, trabajos con electricidad.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Especificación:

Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD). Resistente al frío hasta -30 °C, resistente a altas temperaturas hasta 150 °C.

Idóneo para:

Visera de arco eléctrico n.º 097836 con adaptador multifunción MFA n.º 097831.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra