{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Propriedade de proteção até 150 °C; Propriedade de proteção até -30 °C; Isolamento elétrico; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral | |
Revestimento do vidro | resistente a substâncias químicas | |
Tamanho | 53 cm - 61 cm | |
Material do capacete | Poliéster de fibra de vidro UP-GF | |
Peso | 475 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
Tipo de produto | Capacete de proteção |
Número do artigo | 097807 RED | |
EAN/GTIN | 4017765057435 | |
Número do fabricante | 1204072780 |