{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Propiedad del casco | Característica de protección hasta 150°C; Característica de protección hasta -30°C; Aislamiento eléctrico; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral | |
Recubrimiento discos | resistente a los productos químicos | |
Tamaño | 53 cm - 61 cm | |
Material cubierta del casco | Poliéster de fibra de vidrio UP-GF | |
Peso | 475 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulación de la amplitud | Cerrojo | |
Tipo de producto | Casco protector |
Número de artículo | 097807 WHITE | |
EAN / GTIN | 4017765057374 | |
Número del fabricante | 1201072780 |