Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones antracita GRÖNLAND Bau, S3 NB 47

Número de artículo: 092791 47

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092791 47
Número del fabricante GRÖNLAND BAU NB GR. 47

Descripción

Ejecución:

Botas con cordones GRÖNLAND Bau, con forro de invierno cálido de Weblamm para un buen aislamiento térmico a temperaturas frías.
  • Material superior de cuero liso flexible.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Alpine, antracita.
  • Cremallera lateral y acordonado central.
  • Suela intermedia de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión amplia XB en n.º 092792.
Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 38 – 48.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra