Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Botas com atacadores antracite GRÖNLAND Bau, S3 NB 38

N.º do artigo: 092791 38

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Aço
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Aço
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Tamanho de calçado UE 38
Tipo de produto Botas de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092791 38
Número do fabricante GRÖNLAND BAU NB GR. 38

Descrição

Ejecución:

Botas de atacadores GRÖNLAND Bau com forro de inverno quente de pelo de borrego para um bom isolamento térmico com temperaturas frias.
  • Material superior em couro liso macio.
  • Lingueta fechada.
  • Sola exterior em Perbunan Alpine, antracite.
  • Fecho de correr lateral e atacadores centrais.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092792.
Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 38 – 48.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta