Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones antracita GRÖNLAND Bau, S3 NB 41

Número de artículo: 092791 41

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Acero
    Seguridad antiperforación Acero
    Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
    Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
    Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092791 41
    Número del fabricante GRÖNLAND BAU NB GR. 41

    Descripción

    Ejecución:

    Botas con cordones GRÖNLAND Bau, con forro de invierno cálido de Weblamm para un buen aislamiento térmico a temperaturas frías.
    • Material superior de cuero liso flexible.
    • Lengüeta cerrada.
    • Suela Perbunan Alpine, antracita.
    • Cremallera lateral y acordonado central.
    • Suela intermedia de cuero legítimo.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Versión amplia XB en n.º 092792.
    Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 38 – 48.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra