Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aparato modular de limpieza por ultrasonidos MOD 240 l

Número de artículo: 082922 240

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud aparatos 1.100 mm
Anchura aparatos 580 mm
Altura del aparato 850 mm
Longitud cesto insertable 770 mm
Anchura cesto insertable 470 mm
Cubeta de limpieza longitud 820 mm
Cubeta de limpieza anchura 545 mm
Cubeta de limpieza altura 435 mm
Capacidad cubeta de limpieza 240 l
Capacidad nominal 200 l
Salida anchura conexión 1 pul
Potencia de calefacción 9.000 W
Rendimiento máximo ultrasonidos 8.000 W
Suministro de energía alimentado en la red
Tensión nominal 400 V
Consumo de potencia 11.300 W
Posibilidad de ampliación separador de aceite
Posibilidad de ampliación filtración con bombas
Posibilidad de ampliación módulo de lavado
Posibilidad de ampliación módulo de secado
Peso 90 kg
Tipo de producto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082922 240
Número del fabricante SW240MOD-B / 101492 / 101510

Descripción

Ejecución:

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.
Aparatos modulares con técnica de multifrecuencia. Depósitos de acero fino dúplex que se pueden equipar con separador de aceite, filtración con bomba y ruido lateral adicionales. Posibilidad de ampliación con aparato de lavado y secador de aire caliente.
  • Sistemas de oscilación por ultrasonidos: Varios sistemas de vibración de ultrasonidos generan pequeñas burbujitas de vacío microscópicas en el líquido de limpieza que implosionan por las variaciones de presión y, de este modo, eliminan las partículas de suciedad de las superficies del material a limpiar.
  • Función de amplificación: Segunda etapa de limpieza Powerclean para la limpieza intensiva de suciedad fuerte u oxidación.
  • Función Sweep: para una distribución homogénea del campo acústico.
  • Función Degas y Autodegas: Se desgasifica el líquido de limpieza preparado.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Volumen de suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.° 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.
Limpiadores por ultrasonido Mono con cubeta soldada de acero fino dúplex para aplicaciones especialmente duras, p. ej. ensuciamiento por productos abrasivos y de pulido, disponible a petición.
Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.