Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Aparelho de limpeza por ultrassons modular MOD 60

N.º do artigo: 082922 60

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade volumétrica Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do aparelho 725 mm
Largura do aparelho 562 mm
Altura do aparelho 850 mm
Comprimento do cesto de encaixe 460 mm
Largura do cesto de encaixe 275 mm
Comprimento do tanque de depuração 510 mm
Largura do tanque de depuração 350 mm
Altura do tanque de depuração 240 mm
Capacidade volumétrica do tanque de depuração 60 l
Conteúdo nominal 50 l
Largura da ligação de descarga 1 polegada
Potência de aquecimento 1.700 W
Excelente desempenho por ultrassons 3.200 W
Alimentação de energia alimentado en la red
Tensão nominal 230 V
Consumo energético 2.510 W
Possibilidade de ampliação com separador de óleo
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem
Peso 60 kg
Tipo de produto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082922 60
Número do fabricante SW60MOD-B / 101402/ 101300

Descrição

Ejecución:

Bandejas de aço inoxidável estirado ou soldado. Controlo de temperatura de 30 °C até 80 °C em passos de 5 °C.
Aparelhos modulares com tecnologia multifrequência. Bandejas de aço inoxidável Duplex que podem ser equipadas com separador de óleo, filtragem com bomba e som lateral adicional. Possibilidade de extensão com unidade de lavagem e/ou secador de ar quente.
  • Sistemas de oscilação por ultrassons: vários sistemas de oscilação por ultrassons geram bolhas de vácuo microscópicas no líquido de limpeza que implodem através variações de pressão e, deste modo, removem as partículas de sujidade das superfícies do material a limpar.
  • Função boost: segundo estágio de limpeza “Powerclean” para a limpeza intensiva de sujidade ou oxidação grandes.
  • Função sweep: para uma distribuição homogénea do campo sonoro.
  • Função de desgaseificação e autodegaseificação: o líquido de limpeza recém-preparado é desgaseificado.

Aplicación:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente (a partir do n.º 082930). A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.

Volumen de suministro:

Aparelho de limpeza por ultrassons com tampa, sem cesto (n.º 082926).

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.
Aparelhos de limpeza por ultrassons Mono com bandeja soldada de aço inoxidável Duplex para aplicações especialmente difíceis, p. ex., contaminação com agente de retificação e polimento, disponível a pedido.
Para cesto, ver n.º 082926 na loja online.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta