{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do aparelho | 1.100 mm | |
Largura do aparelho | 580 mm | |
Altura do aparelho | 850 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 770 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 470 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 820 mm | |
Largura do tanque de depuração | 545 mm | |
Altura do tanque de depuração | 435 mm | |
Capacidade volumétrica do tanque de depuração | 240 l | |
Conteúdo nominal | 200 l | |
Largura da ligação de descarga | 1 polegada | |
Potência de aquecimento | 9.000 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 8.000 W | |
Alimentação de energia | alimentado en la red | |
Tensão nominal | 400 V | |
Consumo energético | 11.300 W | |
Possibilidade de ampliação com separador de óleo | sí | |
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba | sí | |
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem | sí | |
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem | sí | |
Peso | 90 kg | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número do artigo | 082922 240 | |
Número do fabricante | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |