{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do aparelho | 800 mm | |
Largura do aparelho | 570 mm | |
Altura do aparelho | 850 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 555 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 460 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 620 mm | |
Largura do tanque de depuração | 545 mm | |
Altura do tanque de depuração | 340 mm | |
Capacidade volumétrica do tanque de depuração | 150 l | |
Conteúdo nominal | 120 l | |
Largura da ligação de descarga | 1 polegada | |
Potência de aquecimento | 4.500 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 4.000 W | |
Alimentação de energia | alimentado en la red | |
Tensão nominal | 400 V | |
Consumo energético | 5.200 W | |
Possibilidade de ampliação com separador de óleo | sí | |
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba | sí | |
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem | sí | |
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem | sí | |
Peso | 70 kg | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número do artigo | 082922 150 | |
Número do fabricante | SW150MOD-B / 101482/101835 |