Estación de soldadura PICOMK2

Número de artículo: 082301 PICOMK2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tensión de red 240 V
    Frecuencia de red 50 Hz
    Suministro de energía Alimentado en la red
    Longitud 145 mm
    Anchura 80 mm
    Altura 103 mm
    Tiempo de calentamiento a 280 °C 9 s
    Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura 150 °C - 450 °C
    Peso del soldador sin cable de alimentación 30 g
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Tipo de producto Estación de soldadura
    Consumo de potencia 80 W

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 082301 PICOMK2
    EAN / GTIN 4003008089288

    Descripción

    Ejecución:

    Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura).
    Sistema de manejo fácil en i-CON PICO, para principiantes. Aplicación universal. Superficie de apoyo mínima y funciones inteligentes, ajustable mediante una tarjeta Micro-SD.

    Aplicación:

    Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra