Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g 1,5 mm

Número de artículo: 082365 1,5
(265,76 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ alambre de aportación (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ alambre de aportación 1,5 mm
Tipo de producto Alambre de aportación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082365 1,5
EAN / GTIN 4003008078435
Número del fabricante 015MM0250LF02

Descripción

Ejecución:

Alambre de aportación con 3,5 % de alma fundente, sin los elementos prohibidos Pb, Cd, Cr6, Hg. Norma desde el 01. 07. 2006 (temperatura de fusión 217 °C).