Hay una alternativa para este artículo

Estación de soldadura NANO

Número de artículo: 082301 NANO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress NANO
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Potencia de calentamiento 230 W
    Tiempo de calentamiento a 280 °C aprox. 9 s
    Potencia de calefacción 80 W
    Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura 150 °C - 450 °C
    Peso del soldador sin cable de alimentación 30 g
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Tipo de producto Estación de soldadura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 082301 NANO
    EAN / GTIN 4003008088076
    Número del fabricante 0IC1200A

    Descripción

    Ejecución:

    Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura).
    Estación de soldadura antiestática regulada por microprocesador i-CON NANO con rendimiento de soldadura elevado gracias a un elemento calentador de alta potencia. Para cada tarea de soldadura están disponibles puntas de la plomada con la geometría de punta ideal.

    Aplicación:

    Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra