Cesto insertable Select 3

Número de artículo: 082101 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cesto insertable 195 mm
Anchura cesto insertable 105 mm
Altura cesto insertable 50 mm
Capacidad cesto insertable 3 l
Capacidad de carga máxima 1 kg
Tipo de producto Cesto insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082101 3
EAN / GTIN 4250004100022

Descripción

Ejecución:

De acero fino (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Cesta adecuada para 082000 3.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra