Cesto insertable Select 12

Número de artículo: 082101 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud cesto insertable 250 mm
    Anchura cesto insertable 190 mm
    Altura cesto insertable 110 mm
    Capacidad cesto insertable 12 l
    Capacidad de carga máxima 7 kg
    Tipo de producto Cesto insertable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 082101 12
    EAN / GTIN 4250004100077

    Descripción

    Ejecución:

    De acero fino (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

    Idóneo para:

    Cesta adecuada para 082000 12.