{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do cesto de encaixe | 255 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 115 mm | |
Altura do cesto de encaixe | 75 mm | |
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe | 6 l | |
capacidade de carga máxima | 5 kg | |
Tipo de produto | Cesto de encaixe |
Número do artigo | 082101 6 | |
EAN/GTIN | 4250004100046 |