Aspirador en seco y en húmedo NT75APMETC

Número de artículo: 078521 NT75APMETC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress NT 75/2 Ap Me Tc *E
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 2.760 W
    Volumen de depósito 75 l
    Diámetro nominal de la conexión 40 mm
    Longitud 700 mm
    Anchura 505 mm
    Altura 995 mm
    Longitud de la manguera de aspiración 4 m
    Longitud de cable 10 m
    Número de turbinas 2
    Caudal de aire 2×74 l/s
    Vacío 254 mbar
    Nivel sonoro de funcionamiento 73 dB(A)
    Limpieza de filtro Limpieza de filtro semiautomática ApClean
    Clase de polvo − aspirador L
    Peso 26,5 kg
    Sistema de filtros Filtro plegado plano
    Particularidad Depósito de acero fino, chasis antivuelco
    Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078521 NT75APMETC
    EAN / GTIN 4039784727298
    Número del fabricante 1.667-292.0

    Descripción

    Ejecución:

    Aspirador potente de uso general en húmedo y en seco con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.
    • El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
    • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
    • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
    • Con chasis antivuelco TC y sencillo sistema de sujeción para la manguera o el tubo de aspiración.
    • Aspirador industrial de 2 motores, profesional con depósito de acero fino.
    • Robusto depósito de 75 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.
    • Rendimiento de aspiración prácticamente constante gracias a limpieza de filtros AP eficiente, semiautomática mediante golpe de aire activado manualmente.

    Volumen de suministro:

    Con manguera de descarga de líquido.
    Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 × 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

    Nota:

    Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra