{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | NT 27/1 Me Adv *UE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.380 W | |
Volumen de depósito | 27 l | |
Diámetro nominal de la conexión | 35 mm | |
Longitud | 420 mm | |
Anchura | 420 mm | |
Altura | 540 mm | |
Longitud de la manguera de aspiración | 2,5 m | |
Longitud de cable | 7,5 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Caudal de aire | 67 l/s | |
Vacío | 200 mbar | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 72 dB(A) | |
Clase de polvo − aspirador | L | |
Peso | 8,2 kg | |
Sistema de filtros | Filtro de cartucho | |
Particularidad | Depósito de acero fino, especialmente móvil | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 078521 NT27ME | |
EAN / GTIN | 4039784724174 | |
Número del fabricante | 1.428-114.0 |