{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Metabox | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Quality Dress | BS 18 L BL Q | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 28 Nm | |
Par de giro máximo duro | 65 Nm | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 40 mm | |
Peso sin batería | 0,9 kg | |
Empleo típico | Medium | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, sin batería |
Número de artículo | 070271 613156850 | |
EAN / GTIN | 4061792246232 |