Taladro-atornillador a batería sin batería con sistema Quick BSLTX3BLQI

Número de artículo: 070271 BSLTX3BLQI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress BS 18 LTX-3 BL Q I
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 65 Nm
Par de giro máximo duro 130 Nm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 4.000 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 68 mm
Peso sin batería 2 kg
Peso incluida batería 3 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, sin batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070271 BSLTX3BLQI
EAN / GTIN 4061792211643
Número del fabricante 603180850

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.
El sistema Quick ahorra mucho tiempo cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.
Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
  • Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.
  • Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.
  • Taladro-atornillador de 3 velocidades extremadamente potente con número de revoluciones alto para un uso prolongado y un progreso de taladrado aún más rápido, especialmente en aplicaciones de metales pesados.
  • Potente portabrocas con función de retensado para evitar el deslizamiento de la herramienta de inserción y la máxima precisión de concentricidad.
  • Sistema Metabo QuickPlus: cambio rápido del portaherramientas y de la herramienta de inserción para un trabajo flexible con la máxima solicitación.
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor del sobrecalentamiento.
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.
  • Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas “BL” en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de cambio rápido, sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra