Cargador de batería ASC145

Número de artículo: 073890 ASC145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Tensión nominal 36 V
Número máximo de puestos de carga 1
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073890 ASC145
EAN / GTIN 4061792155060
Número del fabricante 627378000

Descripción

Ejecución:

Cargador para baterías de asiento deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V). Tecnología de carga patentada “AIR COOLED” para tiempos de carga cortos enfriando la batería durante la carga.
Cargador rápido con potencia de salida de 145 vatios y velocidad de carga 4 veces más alta.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.