Taladro-atornillador de batería M12FDDXK2

Número de artículo: 070210 M12FDDXK2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12 FDDXKIT-202X
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro 34 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 400 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.600 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 34 mm
Peso 0,9 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Medium
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Número del fabricante 4933464979

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
Taladro-atornillador compacto con batería con portabrocas de cambio rápido.
  • Sistema de cabezal intercambiable 4 en 1 con cuatro adaptadores diferentes.
  • Longitud constructiva de solo 185 mm.

Volumen de suministro:

Juego con portabrocas metálico de 10 mm, adaptador de destornillador angular, adaptador excéntrico, pieza superpuesta HEX de 6 mm, incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V/2,0 Ah M12 B2, cargador, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas y cargadores en n.° 073814, n.° 073815, n.° 073829 y n.° 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra