Taladro-atornillador de batería M12FDD2-4

Número de artículo: 070210 M12FDD2-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12FDD-402X
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro 44 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 450 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.700 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 35 mm
Peso 1,4 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Madera; Madera
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una mayor potencia con una forma constructiva más compacta (longitud 168 mm).
  • Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para la gestión de potencia inteligente y la protección contra sobrecargas.
  • Ajuste electrónico del par en 16 niveles más nivel de taladrado.

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 4,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas y cargadores en n.° 073814, n.° 073815, n.° 073829 y n.° 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra