Cargador de batería M1218C

Número de artículo: 073840 M1218C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V
    Quality Dress M12-18C
    Tipo de producto Cargador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 073840 M1218C
    EAN / GTIN 4002395376179
    Número del fabricante 4932352959

    Descripción

    Ejecución:

    Técnica de carga de impulsos controlada por chip. Con indicador del nivel de carga y protección contra sobrecarga.
    Las baterías se cargan una tras otra en el orden correspondiente al enchufarlas.
    • Luz roja continua: La batería se está cargando.
    • Parpadeo rojo lento: Batería en espera.
    • Verde luz continua: Batería cargada.
    Cargador para baterías con tecnología de iones de litio, de 12, 14 y 18 V.