testo 635-1 - Medidor de temperatura y humedad

Número de artículo: 0560 6351
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
    Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0560 6351
    EAN / GTIN 4029547004322
    Número del fabricante 0560 6351
    Número L L40550 39

    Descripción

    Descripción:

    El medidor de temperatura y humedad testo 635-1 está perfectamente equipado para la supervisión de la humedad ambiente, la temperatura y el punto de rocío en viviendas, salas de producción, almacenamiento y servidores, así como en museos y almacenes frigoríficos. Las mediciones de la presión absoluta en el entorno y el punto de rocío pueden efectuarse de forma rápida y eficiente con el testo 635-1.

    Gracias a las sondas conectables disponibles opcionalmente, el instrumento de medición detecta los siguientes valores:

    • Humedad ambiente
    • Humedad de material
    • Punto de rocío en el aire comprimido
    • Temperatura ambiente
    • Temperatura superficial
    • Temperatura interior
    • Valor u
    • Presión absoluta

    El medidor de temperatura y humedad testo 635-1 dispone de dos entradas de sonda para sondas con cable. Además, el testo 635-1 puede recibir mediante transmisión de datos de medición inalámbrica por radio los valores medidos de hasta tres sondas de temperatura y humedad adicionales y mostrarlos en la amplia pantalla.

    Para la transmisión de datos de medición por radio, además de las sondas por radio necesita un módulo de radio opcional que se puede incorporar a posteriori insertándolo simplemente en el testo 635-1. La señal de radio entre la sonda por radio y el instrumento de medición alcanza una distancia de hasta 20 metros.

    Robusto, práctico y fácil de usar
    • Junto a los valores de medición, el medidor de temperatura y humedad testo 635-1 también muestra los valores mínimo, máximo y promedio
    • Si se conecta una sonda de punto de rocío en presión, mide el punto de rocío en presión en el aire comprimido
    • Si se conecta una sonda de humedad, además de medir la humedad y la temperatura ambiente, mide el punto de rocío y el contenido de agua del aire interior así como la temperatura psicométrica.
    • Además, el instrumento de medición calcula la distancia del punto de rocío entre el aire interior y la superficie de la pared
    • Así, en caso de haber moho en la vivienda, tendrá los primeros indicios para determinar si el moho se ha originado por una ventilación incorrecta o por la humedad que penetra desde el exterior
    • En la pestaña “Aplicaciones” tendrá más información sobre la medición del moho en la vivienda con el testo 635-1
    • El manejo del medidor de temperatura y humedad es muy simple y los menús de medición muy intuitivos. Gracias a la iluminación de la pantalla, podrá leer sin problemas los valores de medición aunque no haya unas buenas condiciones de visibilidad
    • La carcasa protege al instrumento contra golpes.
    Documentación de datos de medición con el medidor de temperatura y humedad 635-1
    • ¿Le gustaría documentar de forma rápida sus lecturas? Con la impresora portátil testo (opcional) imprimirá los datos de medición, como por ejemplo la humedad ambiente o la temperatura, en cualquier momento de manera muy sencilla.
    • Utilice la práctica función de la impresión cíclica en el testo 635-1, que no solo le permite imprimir valores individuales, sino también una secuencia de medición en la impresora rápida testo en intervalos de libre elección (por ejemplo, una vez por minuto)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra