Sonda de superficie acodada y de rápida reacción (TP tipo K)

N.º do artigo: 0602 0993
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0602 0993
EAN/GTIN 4029547003493
Número do fabricante 0602 0993
Número L L40540 281

Descrição

Descrição:

El sensor de temperatura de superficie (termopar tipo K) tiene una banda de termopar que garantiza un tiempo de respuesta corto y permite realizar mediciones en superficies no planas. Gracias al tubo acodado de la sonda, también puede medir en lugares de difícil acceso. Otra ventaja: colocando el mango en ángulo con respecto a la fuente de temperatura, se pueden medir incluso temperaturas muy elevadas con bastante seguridad
  • La sonda se puede utilizar, entre otras, para las siguientes aplicaciones:
  • Determinación de puentes térmicos en paredes
  • Mantenimiento e inspección de máquinas
  • Supervisión de procesos de pasos de producción
  • Ajuste del sistema de calefacción (radiadores, tuberías, calderas)
  • Control de calidad.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta