Sensor de temperatura tipo K OF

Número de artículo: 474120 OF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 109,51 € /piezas
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición de -60 a +300 para periodos breves hasta 500 °C
    Límite de error Clase 2
    Tipo de palpador Sensor de superficie
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tiempo de respuesta t99 3 s
    Tipo de producto Sensor de temperatura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 474120 OF
    EAN / GTIN 4029547003462
    Número del fabricante 0602 0393

    Descripción

    Nota:

    Otros sensores de temperatura a petición.