334/355 SK/6 Juego de destornilladores hexagonales Kraftform Plus Lasertip + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05007681001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05007681001
EAN / GTIN 4013288111425
Número del fabricante 05007681001
Número L L60020 1742

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 6 piezas con mango Kraftform Plus que permite un trabajo agradable y ergonómico sin que se formen ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • La punta Lasertip se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que involuntariamente ocurra un deslizamiento del útil.
  • Por medio de la varilla hexagonal y la llave auxiliar hexagonal que lleva integrada se pueden transmitir mayores pares de giro con ayuda de llaves de boca o de anillo.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye una bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática y ordenada.

Ventaja:

  • Juego de destornillador para tornillos de ranura y pozidriv
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con varilla hexagonal y hexágono adicional para llaves y trasmitir pares más altos
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 334/355 SK/6 Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 355 SK PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm