355 SK PZ Destornillador Pozidriv hexagonal, PZ 2 x 100 mm

Número de artículo: 05009342001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05009342001
    EAN / GTIN 4013288108203
    Número del fabricante 05009342001
    Número L L60020 1541

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador Kraftform Plus de Wera de alta calidad.
    • Con zonas duras de agarre para una gran velocidad de trabajo y zonas blandas de agarre para la transmisión de altos pares de giro: así se consigue un trabajo rápido y ergonómico.
    • La punta de los destornilladores Lasertip de Wera recibe un tratamiento de lijado microscópicamente fino con ayuda de rayos láser.
    • Esta superficie rugosa se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo.
    • Así, ya no es posible que el útil involuntariamente se desprenda del tornillo por deslizamiento.
    • Gracias a la varilla hexagonal así como a la llave auxiliar hexagonal integrada, y con ayuda de llaves de boca o anillo, es posible transmitir unos pares de giro mayores.
    • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
    • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

    Ventaja:

    • Destornillador para tornillos pozidriv
    • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Con varilla hexagonal y hexágono adicional para llaves y trasmitir pares más altos
    • Punta Lasertip para una sujeción más segura en la cabeza del tornillo

    Volumen de suministro:

    • 355 SK PZ Screwdriver for Pozidriv screws, PZ 2 x 100 mm