334 SK Destornillador plano hexagonal, 0.8 x 4 x 90 mm

Número de artículo: 05007671001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05007671001
    EAN / GTIN 4013288108043
    Número del fabricante 05007671001
    Número L L60020 1546

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad con varilla hexagonal.
    • Con mango multicomponente Kraftform Plus.
    • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
    • Puntas tipo Lasertip: disponen de una superficie microrrugosa lijada que se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo.
    • Así se producen menos deslizamientos involuntarios y ya no hace falta ejercer tanta presión en el montaje.
    • Con llave auxiliar para transmitir mayores pares de giro.
    • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
    • El sistema antirodamiento mediante hexágono evita que el útil se ruede en el puesto de trabajo.

    Ventaja:

    • Destornillador para tornillos de ranura
    • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Con varilla hexagonal
    • Punta Lasertip para una sujeción más segura en la cabeza del tornillo

    Volumen de suministro:

    • 334 SK Screwdriver for slotted screws, 0.8 x 4 x 90 mm