GARANT GreenPlus - Ekologiczne środki czyszczące i kleje

GARANT GreenPlus - przyjazne dla środowiska czyszczenie i klejenie.

KORZYŚĆ DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

Kryzys klimatyczny i inne problemy środowiskowe postawiły przed nami, jako społeczeństwem, ogromne wyzwania. Staje się coraz bardziej oczywiste, że wszystko, co robimy, ma wpływ na naszą planetę,i nie pozostało nam wiele czasu na zmianę kursu. Ale aby nam się to udało, wiele różnych stron musi odegrać swoją rolę. Dotyczy to również nas jako firmy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NIE JEST TRENDEM, ALE GŁÓWNYM ZAGADNIENIEM NASZYCH CZASÓW.
Świat zmienia się coraz szybciej, a pewne zmiany fundamentalnie wpływają na nasze życie. Rzeczy, które dziś uważane są za normę, jutro mogą zostać zakwestionowane. Technologie stosowane od ponad 100 lat, takie jak silnik spalinowy, są na skraju przestarzałości.


Cyfryzacja stwarza możliwości, które jeszcze niedawno były trudne do wyobrażenia.Zapotrzebowanie na obiegi zamknięte, lepszą ochronę klimatu i ochronę zasobów sprawia, że projektowanie produktów musi spełniać nowe wymagania i wymaga zastosowania zupełnie nowych technologii.

NOWE TRENDY BRANŻOWE
Dla wielu firm zrównoważony rozwój i wydajność stały się kluczowymi filarami strategii biznesowej. Dzięki naszym produktom do czyszczenia i klejenia (niewymagajacym oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP) możesz zoptymalizować swoją wydajność, jednocześnie pomagając chronić ludzi i środowisko.

Nasz wkład w ochronę ludzi i środowiska

Asortyment produktów GARANT GreenPlus pomoże firmom w drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju. Produkty GARANT GreenPlus są ekologicznie bezpieczne i nie wymagają oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP. Stanowią niezawodną alternatywę dla dotychczas stosowanych substancji niebezpiecznych.

Dla użytkownika oznacza to: redukcję kosztów, szybszą i przyjemniejszą pracę oraz minimalizację skomplikowanych środków ochronnych. Jednocześnie stosowanie GARANT GreenPlus przyczynia się do ochrony ludzi, klimatu i zasobów naszej planety. Zadbajmy o naszą wspólną, lepszą przyszłość!

Mniej środków ochronnych

Ponieważ poziom zanieczyszczeń jest niski, nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych środków ochronnych.

Zgodność z przepisami

Unikaj możliwych sankcji, np. za przekroczenie dopuszczalnych wartości stężenia w miejscu pracy.

Brak niebezpiecznych substancji chemicznych

Nie ma potrzeby tłumaczenia się przed audytorami w sprawie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Ochrona pracowników

Mniej problemów zdrowotnych, co oznacza mniej przestojów

Łatwość użycia

Nie ma konieczności tworzenia instrukcji obsługi.

Biała karta bezpieczeństwa

Brak oznaczeń symbolami zagrożeń itp.

Bezpieczna praca

Mniej potencjalnych zagrożeń (np. ryzyko wybuchu i pożaru)

Ochrona środowiska

Mniej zanieczyszczeń = mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Oszczędność pieniędzy

Dzięki niższym kosztom utylizacji.

Proste przechowywanie i logistyka

Nie ma potrzeby przechowywania ich w szafach na substancje niebezpieczne

Nasze rozwiązanie systemowe do czyszczenia i klejenia.

W wielu miejscach pracy znajdują się niebezpieczne substancje – stałe, płynne lub gazowe – które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, a także zanieczyszczają przyrodę. GARANT GreenPlus oferuje przemyślaną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych produktów chemicznych. Nasze środki w zakresie czyszczenia i klejenia zostały opracowane dla wielu różnych obszarów zastosowań i charakteryzują się przyjaznymi dla ludzi i środowiska właściwościami, które obejmują przede wszystkim redukcję substancji niebezpiecznych.

Ponieważ wszystkie produkty GARANT GreenPlus są ekologicznie bezpieczne, nie wymagają oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Idealny środek czyszczący


Przy wyborze odpowiedniego środka czyszczącego do części przemysłowych należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Aby dowiedzieć się, jakiego produktu potrzebujesz, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie zabrudzenia są do usunięcia?
  • Jakie powierzchnie lub materiały będą czyszczone?
  • Jaki rozmiar i geometrię mają czyszczone przedmioty?

Wybierz odpowiedni środek czyszczący GARANT GreenPlus dla swojego zanieczyszczenia

odpowiedni zasadniczo odpowiedni (sprawdź zgodność) nieodpowiedni
Flex Cleaner
Uniwersalny odtłuszczacz do szybkiego czyszczenia
Acid Cleaner
Kwaśny, uniwersalny roztwór bez etykiet ostrzegawczych
Finisher
Odtłuszczacz i środek wykańczający do szybkiego czyszczenia
Inox Care
Czyści, chroni i konserwuje wszystkie metale
Power Force
Superodtłuszczacz w technologii hybrydowej
Granite Cleaner
Czyści i konserwuje granit
ZanieczyszczenieOleje, emulsje, smaryRdza, wapno, zanieczyszczenia mineralneOleje obróbkowe, oleje antykorozyjne, lekkie woski, lepkie pozostałościKurz, odciski palców, olej, a także drobne pozostałości kamienia wapiennego i rdzyPrzypalone zanieczyszczenia, specjalne smary, sadza, pozostałości gumy, bitumen, woski, pastyKurz, oleje, smary
AplikacjaCzyszczenie ręczne
Urządzenie do czyszczenia komponentów
Ultradźwięki
MateriałyStal/stal nierdzewna
Aluminium
Metale nieżelazne
Plastik
Powierzchnie malowane
Powierzchnie ocynkowane
Granit
NSF atestA1A3A1A7, C1C1
To the product To the product To the product To the product To the product To the product

Certyfikat NSF

Wszystkie nasze środki czyszczące GARANT GreenPlus posiadają certyfikat NSF – wymagany między innymi w przemyśle spożywczym, paszowym i farmaceutycznym.

Są zarejestrowane i zatwierdzone przez fundację ochrony zdrowia NSF International, tj. niezależną organizację non-profit zajmującą się testowaniem i certyfikacją produktów.
NSF International wyznacza standardy dla szerokiej gamy produktów domowych i przemysłowych.

Certyfikat NSF dla naszych detergentów daje użytkownikom i inspektorom pewność, że produkty spełniają przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Flex Cleaner

Środek odtłuszczający na bazie wody usuwa również olej i tłuszcz z malowanych powierzchni bez ich uszkadzania. Konwencjonalne środki czyszczące na bazie rozpuszczalników są słabe w tym obszarze i atakują powierzchnie nawet pod powłokami proszkowymi (zdjęcie).

Acid Cleaner

Kwaśny środek czyszczący GARANT GreenPlus Acid Cleaner to delikatna, uniwersalna broń w walce z rdzą i osadem wapiennym, a także zanieczyszczeniami mineralnymi i zmatowiałym metalem. Może być mieszany z wodą w stosunku 1:10 i nadaje się do ręcznego czyszczenia, a także do stosowania w wannach wgłębnych lub ultradźwiękowych.

Finisher

Środek odtłuszczający i Finisher do szybkiego, codziennego usuwania olejów obróbkowych i antykorozyjnych, lekkich wosków, emulsji, pozostałości klejów i innych zanieczyszczeń. Wysycha bez pozostawiania śladów i smug, dzięki czemu idealnie nadaje się również do późniejszego malowania.

Inox Care

Idealny wybór dla wszystkich urządzeń, powierzchni i komponentów ze stali nierdzewnej. Zwłaszcza, gdy materiał musi być niezawodnie chroniony podczas przechowywania lub musi błyszczeć szczególnie promiennie jako przedmiot prezentacji.

GARANT Green Plus Power Force

Power Force

Usuwa nawet najbardziej uporczywe smary, oleje, żywice i woski, zarówno podczas pracy ręcznej, jak i przy użyciu urządzenia czyszczącego. Nadaje się również do usuwania smarów chłodzących z centrów tokarskich i frezarskich. WSKAZÓWKA: Moc czyszczenia jest silniejsza w systemach ultradźwiękowych, wgłębnych lub myjących.

GARANT Green Plus Granite Cleaner

NEW: Granite Cleaner

Specjalnie opracowany do profesjonalnego czyszczenia i konserwacji granitowych płytek pomiarowych. Niezawodnie usuwa zanieczyszczenia, takie jak oleje, smary i cząsteczki kurzu, wydłużając tym samym cykl życia i zwiększając funkcjonalność płytek z twardego kamienia naturalnego.

GARANT Green Plus Clean & Weld

Clean & Weld: Weld spatter separation spray with cleaning function

Ponieważ GARANT GreenPlus Clean & Weld nie zawiera oleju, silikonu ani substytutów oleju, dalsze procesy, takie jak cynkowanie i malowanie, są bardzo proste. Po spawaniu nie jest konieczne szlifowanie ani czyszczenie. Przyjemny zapach ułatwia pracę. Dalsze właściwości:

  • Tymczasowa ochrona przed korozją
  • Nie wydziela dymu
  • Nie jest łatwopalny
  • Brak ryzyka deflagracji

Kleje anaerobowe GARANT GreenPlus można podzielić na cztery obszary zastosowań:

Zamki śrubowe

Uszczelniacz do gwintów

Uszczelniacz powierzchni

Połączenia wspólne

Odpowiednie miejsce do przechowywania środków czyszczących

Czystość zawsze pod ręką: System GARANT UNI LINE

Z powodu braku konieczności etykietowania nasze środki czyszczące nie muszą być przechowywane w szafach na materiały niebezpieczne.

Seria GARANT UNI Line ma budowę modułową, dzięki czemu można ją idealnie dostosować do Twoich wymagań. Po prostu wyposaż się w odpowiednie dla siebie środki czyszczące GARANT GreenPlus i zacznij!

Dowiedz się więcej

Jakość klejenia zależy od jakości czyszczenia!

Kleje kochają czystość. Jakość połączenia ostatecznie zależy od adhezji (przyczepności pomiędzy warstwą kleju a powierzchnią materiału) oraz kohezji (stabilność wewnętrzna w kleju).

Aby uzyskać optymalną przyczepność, klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Przed klejeniem należy usunąć antyadhezyjne substancje powierzchniowe, takie jak: kurz, środki antyadhezyjne, tłuszcze lub woski.

Dzięki środkom czyszczącym z linii GARANT GreenPlus stworzysz perfekcyjne warunki, do idealnego klejenia, uzyskując trwałe połączenia.

Zabezpieczanie i uszczelnianie z klejami anaerobowymi!

Kleje anaerobowe GARANT GreenPlus są idealnym środkiem do zabezpieczania śrub, uszczelniania gwintów oraz wykonywania połączeń wał-piasta. Wytrzymują wibracje, a nawet niezawodnie uszczelniają przewody wysokiego ciśnienia.

Kleje anaerobowe to kleje jednoskładnikowe, które utwardzają się w temperaturze pokojowej bez dostępu tlenu. Zawarty w płynnym kleju składnik utwardzacza pozostaje nieaktywny, tak długo, jak ma kontakt z tlenem atmosferycznym. Tlen zapobiega twardnieniu jednoskładnikowych klejów anaerobowych.

Butelki klejów anaerobowych są przepłukiwane tlenem i wypełnione tylko do połowy. Gdy tylko klej zostanie odcięty od tlenu atmosferycznego, np. dzięki zbliżeniu łączonych części następuje bardzo szybkie utwardzenie - zwłaszcza przy jednoczesnym kontakcie z metalem.

Kleje anaerobowe twardnieją tworząc duromery pod nieobecność powietrza. Wytrzymują temperatury od -55°C do ok. 180°C. Zasadniczo rozróżnia się niską, średnią i wysoką wytrzymałość. Wybór klasy wytrzymałości zależy całkowicie od zastosowania.

Kontakt i zamówienia

Chcecie złożyć zamówienie lub poprosić o ofertę? Czekamy na telefon.

Dane kontaktowe >

eShop

Chcielibyście zapoznać się z całym portfolio produktów GARANT GreenPlus?

Możesz uzyskać dostęp do eShop tutaj >

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka