• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Nr art.: 088003 500
(PLN 83,46 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml lub l) Cena jednostkowa z VAT
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja rozpylacz
zawartość 0,5 l
kolor niebieskie
Kształt ciekły
temperatura przechowywania 2 - 40
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Środki antyadhezyjne
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
wartość pH 8,5
Temperatura wrzenia 100

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903
Numer producenta 088003 500

Opis

Wykonanie:

Preparat Premium 2 w 1 zapobiegający przywieraniu odprysków spawalniczych Clean & Weld z funkcją czyszczenia. Skutecznie zapobiega przyleganiu odprysków podczas spawania MIG/MAG i cięcia laserowego. Dzięki doskonałemu zwilżeniu nadaje się do stosowania również jako preparat do czyszczenia przed spawaniem.
Butelka z rozpylaczem 500 ml z tworzywa PET pochodzącego w 100% z recyklingu. Możliwość wielokrotnego uzupełniania.
Clean & Weld łatwo się nakłada i zapobiega przyleganiu odprysków spawalniczych zarówno w stanie wilgotnym jak i suchym, chroniąc w ten sposób obrabiane elementy, dysze i akcesoria spawalnicze przez cały czas trwania procesu obróbki. Preparat umożliwia łatwe i skuteczne przed spawaniem zanieczyszczeń takich jak wióry, oleje obróbkowe, lekkie oleje antykorozyjne lub chłodziwa. Proces spawania można potem rozpocząć bezpośrednio na czystej powierzchni. Składniki produktu tworzą barierę pomiędzy obrabianym elementem a odpryskami, zapewniając wszystkim nadającym się do spawania materiałom czasową ochronę antykorozyjną. Bezpośrednio po zakończeniu procesu spawania można bezproblemowo cynkować lub lakierować powierzchnie blaszane. Podczas cięcia laserowego Clean & Weld ma tę zaletę, że zapobiega tworzeniu się żużlu w punkcie podcięcia i umożliwia łatwiejsze usuwanie śladów dymu. Nie ma konieczności obróbki wykańczającej krawędzi ścinania, co pozwala oszczędzić cenny czas.
  • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • Do zastosowań ręcznych.