{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | rozpylacz | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
zawartość | 0,5 l | |
kolor | transparent | |
Kształt | ciekły | |
Gęstość | 1,01 g/cm3 | |
Temperatura wrzenia | 100 °C | |
wartość pH | 9 | |
temperatura przechowywania | 2 °C - 35 °C | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Uniwersalne środki czyszczące |
Numer artykułu | 088001 500 | |
EAN / GTIN | 4062406400866 | |
Numer producenta | 088001 500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
153 sztuk w magazynie
|
|
wersja | rozpylacz | rozpylacz | rozpylacz | rozpylacz |
kolor | transparent | transparent | transparent | transparent |
Kształt | ciekły | ciekły | ciekły | ciekły |
zawartość | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Seria | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Rodzaj produktu | Uniwersalne środki czyszczące | Uniwersalne środki czyszczące | Uniwersalne środki czyszczące | Uniwersalne środki czyszczące |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |