• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Regał podstawowy 2400 mm

Nr art.: 990211 2400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120
  • Grubość półki: 38
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 120 kg
Grubość półki 38 mm
Regulacja wysokości co 40 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wys. regału 2 400 mm
głębokość regału 500 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego 1 000 mm
szerokość półki 946 mm
głębokość półki 500 mm
szerokość półki w świetle 900 mm
Liczba półek 5
liczba ram profilowych 2
maksymalne obciążenie pola 900 kg
konstrukcja regałów regał podstawowy
sposób zamocowania półek poprzeczka
Rodzaj produktu Regały półkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990211 2400
EAN / GTIN 4062406113964
Numer producenta 990211 2400

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Dwie poprzeczki (trawersy) – tylko szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

  • Regały o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób.
  • Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami można znaleźć w naszym eShop pod nr 990271990370.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka