Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) 500 mm

Nr art.: 990320 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do regałów o głębokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120
  • Grubość półki: 38
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 120 kg
Grubość półki 38 mm
materiał ocynkowane
szerokość 946 mm
głębokość 495 mm
Grubość 38 mm
pasują do regałów o głębokości 500 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135
Numer producenta 990320 500

Opis

Wykonanie:

Poprzeczki do zawieszania na konstrukcji ramy. Ocynkowane półki spoczywają na parze poprzeczek.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych.
Na parze łączników poprzecznych można ułożyć płytę szklaną albo drewnianą.

Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - tylko szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka