{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 120 kg | |
Grubość półki | 38 mm | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wys. regału | 2 000 mm | |
głębokość regału | 500 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1 000 mm | |
szerokość półki | 946 mm | |
głębokość półki | 500 mm | |
szerokość półki w świetle | 900 mm | |
Liczba półek | 4 | |
liczba ram profilowych | 2 | |
maksymalne obciążenie pola | 900 kg | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
sposób zamocowania półek | poprzeczka | |
Rodzaj produktu | Regały półkowe |
Numer artykułu | 990211 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113957 | |
Numer producenta | 990211 2000 |