• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szafa bezpieczeństwa Q-Pegasus, typ 90 900 mm

Nr art.: 981015 900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 32
  • Wybór kolorów: Korpus RAL 7016, fronty RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Odporność ogniowa: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 32 mm
Wybór kolorów Korpus RAL 7016, fronty RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odporność ogniowa 90 min
wysokość 1 953 mm
szerokość 893 mm
głębokość 615 mm
wysokość użytkowa 1 647 mm
szerokość użytkowa 750 mm
głębokość użytkowa 522 mm
Liczba półek 3
nośność podłogi 75 kg
wkładka z blachy perforowanej 1
wanienka wychwytowa 1
pojemność wannny wychwytowej 23 l
masa 368 kg
Rodzaj produktu Szafa bezpieczeństwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981015 900
EAN / GTIN 2050001709738
Numer producenta 30042-XXX-30043+30069

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafy z blachy stalowej, z mechanizmem ustalania położenia drzwi, korpus wewnętrzny z powłoką odporną na działanie środków chemicznych.
  • Mocowanie półek możliwe w odstępach co 32 mm.
  • Wanna wychwytowa na dnie (zgodna ze StawaR).
  • Z przyłączem powietrza odlotowego (śred. nom. 75).
  • Z mechanizmem ustalania położenia drzwi.
  • Zamykana na zamek patentowy, z możliwością integracji z systemem zamków w budynku. Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.
  • Z 4 śrubami regulacyjnymi do kompensacji nierówności posadzki.

z systemem AGT (asynchronicznie sprzężony napęd drzwi) i TSA (automatyka zamykania drzwi), z optycznym i akustycznym sygnałem ostrzegającym przed automatycznym zamknięciem drzwi.
2-drzwiowa

Zastosowanie:

Do zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach roboczych.

Norma:

DIN EN 14470-1, homologowane (testowane w komorze ogniowej), ognioodporność 90-minut. (wg najwyższego stopnia ochrony przeciwpożarowej TRGS 510, załącznik 3).

W dostawie:

Szafa z 3 półkami, wkładką z blachy perforowanej i wanną wychwytową na dnie, powlekaną tworzywem sztucznym oraz z maskownicą cokołu i 1 dziennikiem serwisowym.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa szafy - szary antracytowy RAL 7016, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005.

Wskazówka:

Szafy bezpieczeństwa powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika i kontrolowane pod względem funkcjonalności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka